※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
バーホルダ・縦型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組
材質
本体:変性PPE
注文コード
26236483
品番
BP35-10N
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
銅バーを縦に固定することができます。
600Vまで使用可能です。
付属品
取付ねじ付
セット内容
10コ入
材質
本体:変性PPE
色
本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応