※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
支持ホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
26236508
品番
BP35-4HF
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁カバーの固定にご利用ください。
仕様
絶縁カバーの固定
セット内容
20コ入
材質
本体:ナイロン
色
本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応