BP46-20B アースバーセット 日東工業 26236526 BP46-20B アースバーセット 日東工業 26236526

アースバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26236526 品番BP46-20B
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品- セット内容- 材質 質量(kg)0.4 摘要E-A(-N)、OE-A、OE-DA、SE、SOEのフカサ350mmの側面FZシリーズ、 FJシリーズのフレーム長辺が250mm以上の鉄製基板 ねじM8:2コ、M6:2コ、M4:20コ 寸法A(mm)- 表面処理光沢すずめっき 寸法B(mm)- 板厚(mm)4 材質(樹脂部)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26236526
2022-05-20
用途:
作業台用のアース接続用に

台付きを注文したつもりでしたが、アースバーのみだったので、
商品情報の記載方法を検討いただけるとありがたいです。

アースバー自体は全く問題なく使用できました。
小さい穴もねじが入るように加工されていたので、使い勝手としては良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする