※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
アースねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
±3点六角ボルトM6-12
注文コード
26236578
品番
BP46-M612
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
仕様
±3点六角ボルトM6-12
セット内容
30コ入
材質
本体:鉄
表面処理
グリーンめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応