日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
保護板支持金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
26236763
品番
BP25-1S
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
8コ入
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。