※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
傾斜金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
26236797
品番
BP23-2A
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
セット内容
30コ入
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応