※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
配線ダクト取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26236833
品番
BP23-1HD-M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。
他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容
金具2コ、取付ねじ
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.1
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FS、FJ、FZ、E、SE