日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
高圧危険プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
26236919
品番
BP65-1
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
充電部の保護にご利用ください。
セット内容
3枚入
材質
本体:塩化ビニル(透明)
板厚(mm)
2
外形寸法(縦×横)(mm)
450×550
RoHS指令(10物質対応)
対応