※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
危険プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
26236946
品番
BP82-2K
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
裏面シール付
セット内容
10枚入
材質
合成紙(ユポ)
色
地色:黄赤、枠・文字:黒
外形寸法(mm)
65×65
表面処理
ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)
対応