※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
回路記号ラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
26236964
品番
BP83-K1
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
仕様
裏面シール付
セット内容
20シート入
材質
本体:ミラーコート
色
地色:黒、文字色:白
RoHS指令(10物質対応)
対応