※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
取扱責任者ラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
26236973
品番
BP83-3
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
取扱責任者の表示にご利用ください。
裏面シール付です。
仕様
裏面シール付
セット内容
10枚入
材質
本体:テトロン
色
地色:白、文字色:紺色
表面処理
ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)
対応