※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
パイプ取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
仕様
U字ボルト、ナット付、塗装(黒)、片面クランプ
注文コード
26236989
品番
BP66-1K
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
仕様
U字ボルト、ナット付、塗装(黒)、片面クランプ
セット内容
6コ入
材質
本体:鋳鉄
色
本体:ブラック