※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
パイプ取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
仕様
U字ボルト、ナット付、塗装(黒)、(連結用)、両面クランプ
注文コード
26236998
品番
BP66-2K
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
仕様
U字ボルト、ナット付、塗装(黒)、(連結用)、両面クランプ
セット内容
6コ入
材質
本体:鋳鉄
色
本体:ブラック