※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子 材質主幹リードバー:-、端子バー:銅 注文コード26237068 品番IPDS-HN10L
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はセット内容・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。

セット内容繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子 材質主幹リードバー:-、端子バー:銅 質量(kg)0.47 タイプラグ端子 適合ユニット型式IPDS15 表面処理光沢すずめっき(銅) 入線可能電線サイズ(mm2)60 搭載可能端子台-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする