日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子
注文コード
26237095
品番
IPDS-HN20R
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容
繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子
材質
主幹リードバー:-、端子バー:銅
質量(kg)
0.9
タイプ
ラグ端子
適合ユニット型式
IPDS25
表面処理
光沢すずめっき(銅)
入線可能電線サイズ(mm
2
)
150
搭載可能端子台
-