日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26237147
品番
IPDS-060A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容
繋ぎ用導体、取付台
材質
主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板
質量(kg)
0.3
適合ユニット型式
IPDS15
表面処理
光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
搭載可能ブレーカ
経済形(NE-A・GE-A)50AF、60AF