曜日別特売
IPDS-100TBR IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) 日東工業 26237217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台セット内容繋ぎ用導体、取付台注文コード26237217品番IPDS-100TBR
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。

セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、端子バー:-質量(kg)0.6タイプ端子台適合ユニット型式IPDS15表面処理光沢すずめっき(銅)入線可能電線サイズ(mm2)60搭載可能端子台TBF-153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする