IPDP-060 IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業 26237278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様TBF-153注文コード26237278品番IPDP-060
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)

仕様TBF-153セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板質量(kg)0.36適合ユニット型式IPDP15表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき搭載可能ブレーカ経済形(NE-A・GE-A)50AF、経済形(NE-A・GE-A)60AF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする