※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
セパレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26237357
品番
RDLX-SP7
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。
連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
適合機種
RDL-7H(ヘッドラダー)
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応