※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブレーカ取付台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
ブレーカ:経済形50AF、60AF用
注文コード
26237375
品番
BP32-255S
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
仕様
スライド式
適合
ブレーカ:経済形50AF、60AF用
セット内容
-
材質
鋼板
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
83〜143
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
75
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
83
板厚(mm)
(スライド側)1.6、(固定側)2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護板支持金具(mm)
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。