※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の ペール・バケツ型ゴミ箱
厨房ペールCK-70 ナチュラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26237435
品番
2140272
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です。
容量(L)
70
用途
厨房用
トラスコ品番
802-0841
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)エラストマー
形状
角型
寸法(mm)
580×356×704
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
3910
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
580×356×704
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅への配送は不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません