日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
協約形取付台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26237454
品番
BP31-1K-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
1コ入
材質
本体:鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
0.8
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。