日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブレーカ取付台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
ブレーカ:NE-A、GE-A50・60AF用
注文コード
26237463
品番
BP32-165A-Z
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
仕様
-
適合
ブレーカ:NE-A、GE-A50・60AF用
セット内容
1コ入
材質
鋼板
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
111
寸法E(mm)
25
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
29
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護板支持金具(mm)
99用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。