分岐リード板

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様協約形50、60AF 注文コード26237707 品番BP44-10FK5S-M
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14) 仕様協約形50、60AF セット内容20コ入 種別主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm) 材質 電圧(V)- 寸法A(mm)68 寸法D(mm)10.5 定格電流(A)60(断面積24mm2、72A JISC8480「電流密度」) 寸法E(mm)- 表面処理光沢すずめっき 寸法B(mm)12 寸法C(mm)54.5 板厚(mm)2 刻印1FK5S RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする