※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19型マウントブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付ユニット2U 注文コード26237944 品番BP23-102U
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は取付ユニット2種類から選べます 他の種類を見る

パッチパネルの取り付けにご使用ください。
蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。
EIA規格に対応しています。
パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)

材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)2.3 取付ユニット2U RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする