※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台質量(kg)1.8注文コード26238014品番BP23-202UB
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥6,268販売価格(税別)
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)