※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19型マウントユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)2.9 注文コード26238057 品番BP23-206UB
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は質量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U〜6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB〜206UBのみ)

セット内容1コ入 材質本体:鉄 質量(kg)2.9 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm)2.3 取付ユニット6U RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする