※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
基台安定板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26238337
品番
BP16-35
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
フラットなデザインです。
キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容
安定板2枚、取付ねじ一式
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用