日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
基台用スペーサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
26238346
品番
BP17-10SU
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。
アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU)
基台と設置面の四隅にもご使用ください。
仕様
U字(アンカーボルト用)
セット内容
t1(40枚入)
材質
本体:ステンレス
板厚(mm)
1、3
RoHS指令(10物質対応)
対応