※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
L型基礎ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
26238373
品番
BP16-M14
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
セット内容
ボルト、平座金、ナット(M14)各4コ
材質
鉄
寸法L(mm)
160
寸法A(mm)
51
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
40
寸法C(Φmm)
14
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。