※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
バーホルダ ラグ端子タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
適合
バーホルダラグベース:-
注文コード
26238477
品番
BP34-15LT
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
150AF用、幅18mm以下の銅バー
適合
バーホルダラグベース:-
セット内容
バーホルダ、ラグベース5コ、バリアホルダ10コ
材質
本体:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。