※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
二次送りセット (階段型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ねじ穴数
6
注文コード
26238793
品番
BP43-1006SD
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線用
セット内容
主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付
材質
バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル
摘要
経済形主幹100AF、150AF(ブレーカ)
寸法H(mm)
16
ねじ
M8(主幹固定)
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
30
定格電流(A)
-
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
18
寸法G(mm)
27
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
68用
主幹
BP35-10SD、BP35-SD10J
寸法I
6(穴数)
分岐内容
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。