M4 四角ナット(鉄・クロメート) 大阪魂 26238835

 

M4 四角ナット(鉄・クロメート) 大阪魂 26238835
M4 四角ナット(鉄・クロメート) 大阪魂 26238835

四角ナット(鉄・クロメート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(72個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(72個)注文コード26238835品番M4
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
ねじの呼びM4材質ねじピッチ0.7厚さ(mm)3.2対辺(mm)7表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26238862
2021-02-26
用途: 溶接でつけるナットとして。

溶接でつけるナットとして、使用しました安くて数量も多くはないのでお手頃です。

対象商品 : 26238862
2018-01-04
用途: エクステリアの改造
農・林・水産業

値段の割りにしっかりとした製品で、安心して使用する事が出来ました。発送も年末でしたが、予定通り作業が出来助かりました。又よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする