※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
階段型バーホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
26238845
品番
BP35-10SD
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
セット内容
10コ入
材質
バリアホルダ:変性PPE
摘要
幅20mm以下の銅バー
寸法H(mm)
16
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
61
寸法G(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
出線電線サイズ(mm
2
)
14
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。