※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 四角ナット(鉄・クロメート) 大阪魂 26238853 M6 四角ナット(鉄・クロメート) 大阪魂 26238853

四角ナット(鉄・クロメート)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(33個) 注文コード 26238853 品番 M6
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1.0 厚さ(mm)5 対辺(mm)10 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.18MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26238862
2021-02-26
用途:
溶接でつけるナットとして。

溶接でつけるナットとして、使用しました安くて数量も多くはないのでお手頃です。

対象商品:
26238862
2018-01-04
用途:
エクステリアの改造
農・林・水産業

値段の割りにしっかりとした製品で、安心して使用する事が出来ました。発送も年末でしたが、予定通り作業が出来助かりました。又よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする