※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
階段型バーホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
26238879
品番
BP35-40SD
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,498
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
セット内容
10コ入
材質
バリアホルダ:変性PPE
摘要
幅30mm以下の銅バー
寸法H(mm)
22
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
66
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
93.5
寸法G(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
出線電線サイズ(mm
2
)
38
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。