※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(鉄・三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(38個)
注文コード
26238905
品番
M5
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
表面処理
三価ブラック
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
厚さ(mm)
4
対辺(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.18MB)