※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(鉄・三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
26238923
品番
M10
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
表面処理
三価ブラック
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
8
対辺(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目