※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

主幹リードバー (階段型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 摘要BP35-40SD(バーホルダ)、経済形400AF(ブレーカ) 注文コード26238924 品番BP35-SD40J
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は摘要・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。

付属品取付ねじ付 仕様配線用 セット内容R、S、T各2本 種別- 材質主幹リードバー:銅 摘要BP35-40SD(バーホルダ)、経済形400AF(ブレーカ) 寸法A(mm)28 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)44 表面処理光沢すずめっき 寸法B(mm)28 寸法C(mm)22 板厚(mm)8 寸法GM10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする