※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 四角ナット(鉄・三価ホワイト) 大阪魂 26238948 M4 四角ナット(鉄・三価ホワイト) 大阪魂 26238948

四角ナット(鉄・三価ホワイト)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(55個) 注文コード 26238948 品番 M4
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
表面処理三価ホワイト ねじの呼びM4 材質 ねじピッチ0.7 厚さ(mm)3.2 対辺(mm)7 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.18MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
コンベアのナット

サイズがピッタリのものが見つかって助かりました。少量で買えるのもありがたいです。

対象商品:
26238957
2023-07-05
用途:
K&M マイクスタンド 部品
ZOOtec 様

K&M マイクスタンド 部品
これを探している人はたくさんいるはず、

対象商品:
26238957
2023-06-27
用途:
立方体骨格模型製作
パーラミ研 様 (教育・研究機関)

ネットを探し回ってやっと見つけました。希少な部品を出店して頂き感謝です。

対象商品:
26238957
2022-07-24
用途:
電動丸ノコのスライドレール装置のアルミアングルの固定用パーツに使用している
サービス業

ステンボルトの留金具を兼ねアルミアングルの固定用に使用している。

対象商品:
26238984
2019-10-29
用途:
組み立て木工家具の締め付け金具として使用
かねとく工房 様

組み立て式ベッドの横桟に埋め込みフットボードとキャップボルトで接合している。埋め込みには程々の厚み(ネジ山数)が必要であるが、この四角ナットは丁度良い大きさと厚みで重宝している。

対象商品:
26238957
2019-04-29
用途:
ディスクグラインダースタンドのスライダー
農・林・水産業

スライダーのM5ボルトの止めナットとして利用しています。
もう少し少量のものがあればいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2988:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする