曜日別特売
W5/16X20 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂 26239002

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びW5/16
長さ(mm)20
山数18山
対辺寸法S(mm)12
内容量1パック(10個)注文コード26239002品番W5/16X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。

用途ボルトとボルトの締結に使用します。ねじの呼びW5/16山数18山長さ(mm)20対辺寸法S(mm)12材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26239036
2023-10-27
用途: 改修工事
有限会社山剛設備建設業・工事業

急な入用でしたが、早速の配達で助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 26239002
2020-09-09
用途: コンクリ打ちっ放しの部屋におけるピーコンの活用
サービス業

ホームセンターには少ないウィットの高ナットの購入に便利なモノタロウ。助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 26239036
2017-01-31
用途: ナットとして
建設業・工事業

一般的なW3/8高ナットと思って購入したが、肉薄仕様で対辺14mmの物でした。17mmの物が欲しかった為、無駄となってしまいました。商品詳細に寸法の記載をお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
二面幅Sの情報を追記致しました。

対象商品 : 37560266
2014-07-24
用途: 電気工事

商品1個ごとにラベルが貼られている。使用前にこれをすべてとらないといけないので手間がかかる。商品管理用のラベルなら、1袋ごとに貼っておけばいいのではないでしょうか

4が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする