※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護板支持・支柱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様フカサ200mmのキャビネット用 注文コード26239003 品番BP25-131
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。

仕様フカサ200mmのキャビネット用 セット内容10コ入 材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする