※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
保護板支持・支柱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
フカサ250mmのキャビネット用
注文コード
26239019
品番
BP25-180
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様
フカサ250mmのキャビネット用
セット内容
10コ入
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応