高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 26239027 品番 W5/16X40
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。

ねじの呼びW5/16 山数18山 長さ(mm)40 対辺寸法S(mm)12 用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウイット

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26239036
2023-10-27
用途:
改修工事
有限会社山剛設備 様 (建設業・工事業)

急な入用でしたが、早速の配達で助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
26239002
2020-09-09
用途:
コンクリ打ちっ放しの部屋におけるピーコンの活用
サービス業

ホームセンターには少ないウィットの高ナットの購入に便利なモノタロウ。助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
26239036
2017-01-31
用途:
ナットとして
建設業・工事業

一般的なW3/8高ナットと思って購入したが、肉薄仕様で対辺14mmの物でした。17mmの物が欲しかった為、無駄となってしまいました。商品詳細に寸法の記載をお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
二面幅Sの情報を追記致しました。

対象商品:
37560266
2014-07-24
用途:
電気工事

商品1個ごとにラベルが貼られている。使用前にこれをすべてとらないといけないので手間がかかる。商品管理用のラベルなら、1袋ごとに貼っておけばいいのではないでしょうか

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする