SKM-100VU ハトメ SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン 26239212 SKM-100VU ハトメ SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン 26239212

SKM 固定車(ウレタン車輪)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26239212 品番 SKM-100VU ハトメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)170 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 質量(kg)1.01 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車軸径(mm)0 軸径T(mm)12 始動力(daN)12.24 取付穴径P(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06860296
2021-10-22
用途:
機械などの移動に使用
その他業種

大変満足しております。今後も機会があると思います宜しくお願いします。

対象商品:
06860314
2019-04-01
用途:
重量物を乗せる台車
有限会社伊正製作所 様

耐荷重に関しては問題無いと思うが、ウレタン部分がやや薄い様なきがします。

対象商品:
06860296
2017-01-07
用途:
鋼材用台車

台車の車輪が破損したので4輪交換。3m以上長尺もの500Kg〜1ton程度載せてフォークで押したりするが、軽く動く。良品

2人が参考にしています
対象商品:
06860314
2007-11-28
用途:
台車用のキャスターに取り付けて使用。

従来のゴム等のものに比べて、耐久性と使用しやすさが価格が多少高いがそれだけのことがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする