ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、フェノール車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26239237
品番
PH-100(黒)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
THNシリーズ交換用
適合品番
STC・SKC・STM・SKM・SKM-T・SU-STC・SU-SKC・THN・KHN
(ストッパー付含む)
許容荷重(daN)
180
ボス幅H(mm)
42
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
フェノール樹脂
車輪幅(mm)
32
車軸径d(mm)
12
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。