※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
主幹経済形50AF、60AF(主幹ブレーカ)
注文コード26239274
品番UN6-18
参考基準価格(税別)¥9,150
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
ユニット構成により組立効率が向上します。
分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。
主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。
Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。