※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
26239344
品番
BP44-40N3R
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリム2Pブレーカ
セット内容
50コ入
定格電圧(V)
100、200用
定格電流(A)
30(断面積12mm
2
36)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応