※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
二次送りセット (階段型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ねじ穴数
-
注文コード
26239728
品番
BP43-20SDH-06U
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線用
セット内容
バーホルダ2コ、銅バー3本、保護板1枚、取付ねじ
材質
バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:-、保護板:塩化ビニル
摘要
入線150mm
2
寸法H(mm)
-
ねじ
-
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
250
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
87.5
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
-
ねじ穴数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
-
主幹
60A〜250A
分岐内容
6P分
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。