グロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様Φ28ノックアウト用 注文コード26239999 品番BP14-28G
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。
プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。
適用板厚がt0.8〜4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。
BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。

仕様Φ28ノックアウト用 セット内容10コ入 材質本体:EPDM 質量(kg)0.07 本体:ブラック 板厚(mm)0.8〜4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする